Motion
SNW 30 X 5-3/16

SKF
SNW 30 X 5-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.1875 po, longueur totale 107.72 mm, taille de filetage 5.888-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552677
N° MFRSNW 30 X 5-3/16
Prix761.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 30 X 5-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.1875 po, longueur totale 107.72 mm, taille de filetage 5.888-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552677
N° MFRSNW 30 X 5-3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix761.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 30 X 5-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22230
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Longueur totale
    107.72 mm
  • Taille du filetage
    5.888-12
  • Largeur totale
    4.2310 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.6930 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN30
  • Numéro de rondelle de blocage
    W30
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 30E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W30)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673047
  • Poids
    13.62 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues