Motion
SNW-30 X 5 3/16

Timken
SNW-30 X 5 3/16

Manchon adaptateur - 5.1875 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552680
N° MFRSNW-30 X 5 3/16
Prix864.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-30 X 5 3/16

Manchon adaptateur - 5.1875 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552680
N° MFRSNW-30 X 5 3/16
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
Prix864.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 30 X 5-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22230
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN30
  • Numéro de rondelle de blocage
    W30
  • Comprend
    Manchon (S-30)
  • Série
    222K
  • CUP_NON
    087796033436
  • Poids
    13.5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues