Motion
SNW-34 X 5 15/16

Timken
SNW-34 X 5 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, taille de filetage 6.659-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552726
N° MFRSNW-34 X 5 15/16
Prix849.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-34 X 5 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, taille de filetage 6.659-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552726
N° MFRSNW-34 X 5 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix849.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 34 X 5-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22234
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Taille du filetage
    6.659-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN34
  • Numéro de rondelle de blocage
    W34
  • Comprend
    Manchon (S-34)
  • Série
    222K
  • CUP_NON
    087796033450
  • Poids
    19.4 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues