Motion
H3138111
Manchon d’adaptateur - 6.9375 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552761
N° MFRH3138111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - 6.9375 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552761
N° MFRH3138111

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3138111 ADAP ENSEMBLE H3138 6-15/16
  • Assemblage d’adaptateur de 6 15/16 po pour les unités de bloc d’oreiller divisé à roulement à rouleaux sphériques

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22238 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 38
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 38
  • Pays d’origine
    Chine
  • Taille du boîtier
    SAF 538;SAFS 538
  • Série
    Adaptateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    793699272963
  • CUP_NON
    793699272963
  • Poids
    18.60 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif