Motion
SNW 38 X 7

SKF
SNW 38 X 7

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.0000 po, longueur totale 133.63 mm, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552773
N° MFRSNW 38 X 7
Prix1,225.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 38 X 7

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.0000 po, longueur totale 133.63 mm, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552773
N° MFRSNW 38 X 7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,225.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 38 X 7

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22238
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Longueur totale
    133.63 mm
  • Taille du filetage
    7.472-8
  • Largeur totale
    133.37 mm
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    240.64 mm
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN38
  • Numéro de rondelle de blocage
    W38
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 38E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W38)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673252
  • Poids
    19.4 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues