Motion
SNW 40 X 7-3/16

SKF
SNW 40 X 7-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.1875 po, longueur totale 139.29 mm, taille de filetage 7.847-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552783
N° MFRSNW 40 X 7-3/16
Prix1,396.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 40 X 7-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.1875 po, longueur totale 139.29 mm, taille de filetage 7.847-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552783
N° MFRSNW 40 X 7-3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,396.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 40 X 7-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22240
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.1875 po
  • Longueur totale
    139.29 mm
  • Taille du filetage
    7.847-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.8490  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN40
  • Numéro de rondelle de blocage
    W40
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W40)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673269
  • Poids
    23.41 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues