Motion
SNW 44 X 8

SKF
SNW 44 X 8

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.0000 po, longueur totale 149.89 mm, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552815
N° MFRSNW 44 X 8
Prix1,955.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 44 X 8

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.0000 po, longueur totale 149.89 mm, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552815
N° MFRSNW 44 X 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,955.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 44 X 8

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22244
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Longueur totale
    149.89 mm
  • Taille du filetage
    8.628-8
  • Largeur totale
    5.8910 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    11.0050 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N44
  • Numéro de rondelle de blocage
    W44
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W44)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673290
  • Poids
    27.19 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues