Motion
SNW 109 X 1-7/16

SKF
SNW 109 X 1-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, longueur totale 54.18 mm, taille de filetage 1.767-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552850
N° MFRSNW 109 X 1-7/16
Prix60.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 109 X 1-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, longueur totale 54.18 mm, taille de filetage 1.767-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552850
N° MFRSNW 109 X 1-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 109 X 1-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22309
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur totale
    54.18 mm
  • Taille du filetage
    1.767-18
  • Largeur totale
    2.1230 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.5360 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N09
  • Numéro de rondelle de blocage
    W09
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W09)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672156
  • Poids
    1.34 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues