Motion
SNW 110
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.7500 po, longueur totale 60.81 mm, taille de filetage 1.966-18
N° D’ARTICLE MI00552862
N° MFRSNW 110
Prix58.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.7500 po, longueur totale 60.81 mm, taille de filetage 1.966-18
N° D’ARTICLE MI00552862
N° MFRSNW 110
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
Prix58.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 110 X 1-3/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22310
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur totale
    60.81 mm
  • Taille du filetage
    1.966-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N10
  • Numéro de rondelle de blocage
    W10
  • Comprend
    Manchon (S-110)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008431
  • Poids
    0.8 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif