Motion
SNW-111 X 1 15/16

Timken
SNW-111 X 1 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, taille de filetage 2.157-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552877
N° MFRSNW-111 X 1 15/16
Prix91.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-111 X 1 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, taille de filetage 2.157-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552877
N° MFRSNW-111 X 1 15/16
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
Prix91.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 111 X 1-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22311
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille du filetage
    2.157-18
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N11
  • Numéro de rondelle de blocage
    W11
  • Comprend
    Manchon (S-111)
  • Série
    223K/232K
  • CUP_NON
    087796033528
  • Poids
    0.9 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues