Motion
SNW 112 X 2-1/16

SKF
SNW 112 X 2-1/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.0625 po, longueur totale 67.54 mm, taille de filetage 2.360-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552890
N° MFRSNW 112 X 2-1/16
Prix249.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 112 X 2-1/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.0625 po, longueur totale 67.54 mm, taille de filetage 2.360-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552890
N° MFRSNW 112 X 2-1/16
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
Votre prix249.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 112 X 2-1/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22312
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Longueur totale
    67.54 mm
  • Taille du filetage
    2.360-18
  • Largeur totale
    2.6490 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.1610 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N12
  • Numéro de rondelle de blocage
    W12
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 12E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W12)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672255
  • Poids
    1.6 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues