Motion
H2313X203
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 65 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI00552897
N° MFRH2313X203
Prix174.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 65 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI00552897
N° MFRH2313X203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix174.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2313X203

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22313
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille du filetage
    M65x2
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB13
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB13)
  • Série
    H23
  • CUP_NON
    4012801310673
  • Poids
    1.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues