SNW 113 X 2-1/4

SKF
SNW 113 X 2-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.2500 po, longueur totale 70.38 mm, taille de filetage 2.548-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552911
N° MFRSNW 113 X 2-1/4
Prix116.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 113 X 2-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.2500 po, longueur totale 70.38 mm, taille de filetage 2.548-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552911
N° MFRSNW 113 X 2-1/4
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
Prix116.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 113 X 2-1/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22313
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur totale
    70.38 mm
  • Taille du filetage
    2.548-18
  • Largeur totale
    70.12 mm
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    85.85 mm
  • Numéro d'écrou de blocage
    N13
  • Numéro de rondelle de blocage
    W13
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 13E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W13)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672262
  • Poids
    1.83 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues