Aperçu
- Assemblage d’adaptateur de 2 7/16 po pour les unités de bloc d’oreiller divisé à roulement à rouleaux sphériques
Spécifications
- Numéro de roulement compatible22315 CCK/W33
- Type de produitManchons d’adaptateur
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Cône1:12
- Numéro d'écrou de blocageAN 15
- Numéro de rondelle de blocageW 15
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Taille du boîtierSAF 615; FSAF 615 POUR ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE SEULEMENT
- SérieSNW
- Numéro CUP du fabricant662327137069
- CUP_NON662327137069
- Poids3.05 lb
- MatérielAcier