Motion
SNW 116 X 2-3/4
Manchon adaptateur - 2.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552946
N° MFRSNW 116 X 2-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 2.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552946
N° MFRSNW 116 X 2-3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 116 X 2-3/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22316 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 16
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 16
  • Taille du boîtier
    SAF 616; FSAF 616 POUR ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE SEULEMENT
  • Série
    SNW
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif