Motion
SNW 116 X 2-3/4

SKF
SNW 116 X 2-3/4

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 2.7500 po, longueur totale de 81.38 mm
N° D’ARTICLE MI00552947
N° MFRSNW 116 X 2-3/4
Prix186.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 116 X 2-3/4

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 2.7500 po, longueur totale de 81.38 mm
N° D’ARTICLE MI00552947
N° MFRSNW 116 X 2-3/4
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
Prix186.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 116 X 2-3/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22316
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale
    81.38 mm
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN16
  • Numéro de rondelle de blocage
    W16
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W16)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    7316577001290
  • Poids
    3.2 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues