SNW 117 X 3

SKF
SNW 117 X 3

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 84.13 mm, taille de filetage 3.340-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552963
N° MFRSNW 117 X 3
Prix150.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 117 X 3

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 84.13 mm, taille de filetage 3.340-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552963
N° MFRSNW 117 X 3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix150.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 117 X 3

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22317
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur totale
    84.13 mm
  • Taille du filetage
    3.340-12
  • Largeur totale
    3.3020 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.4110 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN17
  • Numéro de rondelle de blocage
    W17
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 17E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W17)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672323
  • Poids
    3.15 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues