Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW120X307 3-7/16
Spécifications
- Type de produitManchons d’adaptateur
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Longueur totale100.86 mm
- Taille du filetage3.918-12
- Matériau / RevêtementAcier
- Code d’harmonisation8483208040
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- SérieSNW
- Numéro CUP du fabricant029176003875
- CUP_NON029176003875
- MatérielAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKNSK Tough Steel Brochure
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu