Motion
SNW 122 X 3-15/16

SKF
SNW 122 X 3-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.9375 po, longueur totale 110.44 mm, taille de filetage 4.325-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553017
N° MFRSNW 122 X 3-15/16
Prix400.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 122 X 3-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.9375 po, longueur totale 110.44 mm, taille de filetage 4.325-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553017
N° MFRSNW 122 X 3-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix400.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 122 X 3-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22322, 23222
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Longueur totale
    110.44 mm
  • Taille du filetage
    4.325-12
  • Largeur totale
    4.3380 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    5.7240 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN22
  • Numéro de rondelle de blocage
    W22
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 22E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W22)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672415
  • Poids
    6.49 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues