SNW12841516

Link-Belt (RRX)
SNW12841516

Manchon adaptateur - 4.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00553060
N° MFRSNW12841516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
SNW12841516

Manchon adaptateur - 4.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00553060
N° MFRSNW12841516

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SNW12841516 ADAP ENSEMBLE SNW128-4 15/16
  • Assemblage d’adaptateur de 4 15/16 po pour les unités de bloc d’oreiller divisé à roulement à rouleaux sphériques

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22328 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 28
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 28
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Taille du boîtier
    SAF 628;SAFS 628 POUR ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES UNIQUEMENT
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    662327137137
  • CUP_NON
    662327137137
  • Poids
    13.52 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif