Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW132X507
Spécifications
- Type de produitManchons d’adaptateur
- Diamètre à l’alésage5.4375 po
- Longueur totale8.06 mm
- Taille du filetage6.284-8
- Largeur totale8.1 mm
- Matériau / RevêtementAcier
- Code d’harmonisation8483208040
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- SérieSNW
- Numéro CUP du fabricant029176500527
- CUP_NON029176500527
- MatérielAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu