SNW 136 X 6-7/16

SKF
SNW 136 X 6-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 163.98 mm, taille de filetage 7.066-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553115
N° MFRSNW 136 X 6-7/16
Price$922.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 136 X 6-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 163.98 mm, taille de filetage 7.066-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553115
N° MFRSNW 136 X 6-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix922.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 136 X 6-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23236
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Longueur totale
    163.98 mm
  • Taille du filetage
    7.066-8
  • Largeur totale
    6.4460 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.0680 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN36
  • Numéro de rondelle de blocage
    W36
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 36E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W36)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672521
  • Poids
    24.35 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif