SNW-138 X 6 15/16

Timken
SNW-138 X 6 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553125
N° MFRSNW-138 X 6 15/16
Prix1,929.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-138 X 6 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553125
N° MFRSNW-138 X 6 15/16
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
Prix1,929.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 138 X 6-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22338, 23238
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Taille du filetage
    7.472-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN38
  • Numéro de rondelle de blocage
    W38
  • Comprend
    Manchon (S138x6.813)
  • Série
    223K/232K
  • CUP_NON
    087796033672
  • Poids
    28 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues