SNW 140 X 7-3/16

SKF
SNW 140 X 7-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.1875 po, longueur totale 180.21 mm, taille de filetage 7.847-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553135
N° MFRSNW 140 X 7-3/16
Prix2,389.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 140 X 7-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.1875 po, longueur totale 180.21 mm, taille de filetage 7.847-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553135
N° MFRSNW 140 X 7-3/16
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
Prix2,389.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 140 X 7-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22340, 23240
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.1875 po
  • Longueur totale
    180.21 mm
  • Taille du filetage
    7.847-8
  • Largeur totale
    7.0850 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.8490  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN40
  • Numéro de rondelle de blocage
    W40
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W40)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672590
  • Poids
    30.55 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues