SNW 144 X 7-15/16

SKF
SNW 144 X 7-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.9375 po, longueur totale 185.09 mm, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553141
N° MFRSNW 144 X 7-15/16
Prix2,216.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 144 X 7-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.9375 po, longueur totale 185.09 mm, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553141
N° MFRSNW 144 X 7-15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,216.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 144 X 7-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23244
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Longueur totale
    185.09 mm
  • Taille du filetage
    8.628-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    11.0050 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N44
  • Numéro de rondelle de blocage
    W44
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W44)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672606
  • Poids
    35.49 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues