SNW 144 X 8

SKF
SNW 144 X 8

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.0000 po, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553146
N° MFRSNW 144 X 8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 144 X 8

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.0000 po, taille de filetage 8.628-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553146
N° MFRSNW 144 X 8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 144 X 8

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Taille du filetage
    8.628-8
  • Largeur totale
    7.2270 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    11.0050 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N44
  • Numéro de rondelle de blocage
    W44
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 44E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Manchon, écrou de blocage, rondelle de blocage
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570466744
  • CUP_NON
    7316570466744
  • Poids
    35.49 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues