SNW 3028
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 84.84 mm, taille de filetage 5.497-12
N° D’ARTICLE MI00553209
N° MFRSNW 3028
Prix1,008.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 84.84 mm, taille de filetage 5.497-12
N° D’ARTICLE MI00553209
N° MFRSNW 3028
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
Prix1,008.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3028 X 4-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23028
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Longueur totale
    84.84 mm
  • Taille du filetage
    5.497-12
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N028
  • Numéro de rondelle de blocage
    W028
  • Comprend
    Manchon (S-3028)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533016733
  • Poids
    8.45 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif