Motion
SNW 3032 X 5-7/16

SKF
SNW 3032 X 5-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.4375 po, longueur totale 94.26 mm, taille de filetage 6.284-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553240
N° MFRSNW 3032 X 5-7/16
Prix1,379.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3032 X 5-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.4375 po, longueur totale 94.26 mm, taille de filetage 6.284-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553240
N° MFRSNW 3032 X 5-7/16
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
Votre prix1,379.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3032 X 5-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22032
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Longueur totale
    94.26 mm
  • Taille du filetage
    6.284-8
  • Largeur totale
    3.7010 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.5050 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N032
  • Numéro de rondelle de blocage
    W032
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 32E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W032)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672934
  • Poids
    12.95 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues