H3034X515
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 150 mm, longueur totale de 101 mm, taille de filetage de M170x3
N° D’ARTICLE MI00553256
N° MFRH3034X515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 150 mm, longueur totale de 101 mm, taille de filetage de M170x3
N° D’ARTICLE MI00553256
N° MFRH3034X515
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3034X515

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23034
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Taille du filetage
    M170x3
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML34
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL34
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL34)
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4012801311298
  • Poids
    13.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues