SNW 3038 X 6-15/16

SKF
SNW 3038 X 6-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, longueur totale 112.07 mm, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553287
N° MFRSNW 3038 X 6-15/16
Prix1,081.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3038 X 6-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, longueur totale 112.07 mm, taille de filetage 7.472-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553287
N° MFRSNW 3038 X 6-15/16
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
Prix1,081.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3038 X 6-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22038
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Longueur totale
    112.07 mm
  • Taille du filetage
    7.472-8
  • Largeur totale
    4.4020 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.6930 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N038
  • Numéro de rondelle de blocage
    W038
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 38E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W038)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672972
  • Poids
    15.2 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues