SNW 3038
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.0000 po, longueur totale 112.07 mm, taille de filetage 7.472-8
N° D’ARTICLE MI00553296
N° MFRSNW 3038
Prix1,869.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.0000 po, longueur totale 112.07 mm, taille de filetage 7.472-8
N° D’ARTICLE MI00553296
N° MFRSNW 3038
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
Prix1,869.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3038 X 7

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22038
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Longueur totale
    112.07 mm
  • Taille du filetage
    7.472-8
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N038
  • Numéro de rondelle de blocage
    W08
  • Comprend
    Manchon (S-3038)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533009568
  • Poids
    16.5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif