SNW 3044
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.9375 po, longueur totale 130.30 mm, taille de filetage 8.628-18
N° D’ARTICLE MI00553311
N° MFRSNW 3044
Prix2,557.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.9375 po, longueur totale 130.30 mm, taille de filetage 8.628-18
N° D’ARTICLE MI00553311
N° MFRSNW 3044
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
Votre prix2,557.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3044 X 7-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22044
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Longueur totale
    130.30 mm
  • Taille du filetage
    8.628-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N044
  • Numéro de rondelle de blocage
    W044
  • Comprend
    Manchon (S-3044)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533009643
  • Poids
    24.5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif