SNP 3048 X 8-15/16

SKF
SNP 3048 X 8-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.9375 po, longueur totale 137.97 mm, taille de filetage 9.442-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553341
N° MFRSNP 3048 X 8-15/16
Prix3,016.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNP 3048 X 8-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 8.9375 po, longueur totale 137.97 mm, taille de filetage 9.442-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553341
N° MFRSNP 3048 X 8-15/16
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
Prix3,016.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3048 X 8-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23048
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    8.9375 po
  • Longueur totale
    137.97 mm
  • Taille du filetage
    9.442-6
  • Largeur totale
    5.4220 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    11.4430 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N048
  • Numéro de rondelle de blocage
    PL48
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (PL48)
  • Série
    SNP
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576671982
  • Poids
    25.6 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues