SNP 3052 X 9-1/2

SKF
SNP 3052 X 9-1/2

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 9.5000 po, longueur totale 152.88 mm, taille de filetage 10.192-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553364
N° MFRSNP 3052 X 9-1/2
Prix4,925.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNP 3052 X 9-1/2

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 9.5000 po, longueur totale 152.88 mm, taille de filetage 10.192-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553364
N° MFRSNP 3052 X 9-1/2
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
Prix4,925.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3052 X 9-1/2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23052
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    9.5000 po
  • Longueur totale
    152.88 mm
  • Taille du filetage
    10.192-6
  • Largeur totale
    6.0090 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    12.1930 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N052
  • Numéro de rondelle de blocage
    PL52
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 52E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (PL52)
  • Série
    SNP
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672019
  • Poids
    37 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues