SNP-3056 X 10

Timken
SNP-3056 X 10

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.0000 po, taille de filetage 11.004-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553380
N° MFRSNP-3056 X 10
Price$5,089.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNP-3056 X 10

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.0000 po, taille de filetage 11.004-6 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553380
N° MFRSNP-3056 X 10
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
Votre prix5,089.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3056 X 10

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23056
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Taille du filetage
    11.004-6
  • Largeur totale
    10.4375 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N056
  • Numéro de rondelle de blocage
    P56
  • Comprend
    Manchon (S3056X10.0)
  • Série
    230K
  • CUP_NON
    087796146822
  • Poids
    45.4 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif