SNP 3056 X 10-7/16

SKF
SNP 3056 X 10-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.4375 po, longueur totale 157.25 mm, taille de filetage 11.004-6
N° D’ARTICLE MI00553385
N° MFRSNP 3056 X 10-7/16
Prix4,671.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNP 3056 X 10-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.4375 po, longueur totale 157.25 mm, taille de filetage 11.004-6
N° D’ARTICLE MI00553385
N° MFRSNP 3056 X 10-7/16
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
Prix4,671.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3056 X 10-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23056
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    10.4375 po
  • Longueur totale
    157.25 mm
  • Taille du filetage
    11.004-6
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N056
  • Numéro de rondelle de blocage
    PL56
  • Comprend
    Rondelle de blocage (PL56)
  • Série
    SNP
  • CUP_NON
    7316571388465
  • Poids
    38 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues