H3056X1008
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.5000 po, longueur totale 770 mm, taille de filetage 11.004-6
N° D’ARTICLE MI00553388
N° MFRH3056X1008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 10.5000 po, longueur totale 770 mm, taille de filetage 11.004-6
N° D’ARTICLE MI00553388
N° MFRH3056X1008
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3056X1008

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23056
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    10.5000 po
  • Longueur totale
    770 mm
  • Taille du filetage
    11.004-6
  • Cône
    1:12
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4012801311618
  • Poids
    31.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues