SNP 3060 X 11

SKF
SNP 3060 X 11

Manchon d’adaptateur - 11.0000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553405
N° MFRSNP 3060 X 11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNP 3060 X 11

Manchon d’adaptateur - 11.0000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553405
N° MFRSNP 3060 X 11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3060 X 11

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23060 PRISE/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    11.0000 po
  • Largeur totale
    6.7170 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    14.1930 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N 060
  • Numéro de plaque de verrouillage
    PL 60
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille du boîtier
    SDAF 060
  • Série
    SNP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576672071
  • CUP_NON
    7316576672071
  • Poids
    52.911 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues