SNP 3064 X 11-15/16

SKF
SNP 3064 X 11-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 11.9375 po, longueur totale 176.43 mm, taille de filetage 12.562-6
N° D’ARTICLE MI00553420
N° MFRSNP 3064 X 11-15/16
Prix7,465.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNP 3064 X 11-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 11.9375 po, longueur totale 176.43 mm, taille de filetage 12.562-6
N° D’ARTICLE MI00553420
N° MFRSNP 3064 X 11-15/16
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
Prix7,465.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3064 X 11-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23064
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    11.9375 po
  • Longueur totale
    176.43 mm
  • Taille du filetage
    12.562-6
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N064
  • Numéro de rondelle de blocage
    PL64
  • Comprend
    Rondelle de blocage (PL64)
  • Série
    SNP
  • CUP_NON
    7316576672088
  • Poids
    53.83 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues