SNW 3124 X 4-3/16

SKF
SNW 3124 X 4-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 88.04 mm, taille de filetage 4.716-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553509
N° MFRSNW 3124 X 4-3/16
Prix539.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3124 X 4-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 88.04 mm, taille de filetage 4.716-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553509
N° MFRSNW 3124 X 4-3/16
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
Votre prix539.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3124 X 4-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23124 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Longueur totale
    88.04 mm
  • Taille du filetage
    4.716-12
  • Largeur totale
    3.4560 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    5.6930 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N024
  • Numéro de rondelle de blocage
    W024
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMVC 24E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W024)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673061
  • Poids
    6.32 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues