SNW 3126 X 4-7/16

SKF
SNW 3126 X 4-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 95.56 mm, taille de filetage 5.106-12
N° D’ARTICLE MI00553520
N° MFRSNW 3126 X 4-7/16
Prix526.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3126 X 4-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 95.56 mm, taille de filetage 5.106-12
N° D’ARTICLE MI00553520
N° MFRSNW 3126 X 4-7/16
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
Votre prix526.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3126 X 4-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23126 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Longueur totale
    95.56 mm
  • Taille du filetage
    5.106-12
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N026
  • Numéro de rondelle de blocage
    W026
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W026)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    7316576673085
  • Poids
    8.66 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues