H3126X408
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.5000 po, longueur totale 92 mm, taille de filetage M130x2
N° D’ARTICLE MI00553523
N° MFRH3126X408
Prix825.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.5000 po, longueur totale 92 mm, taille de filetage M130x2
N° D’ARTICLE MI00553523
N° MFRH3126X408
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
Prix825.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3126X408

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Longueur totale
    92 mm
  • Taille du filetage
    M130x2
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6-7/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB26
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB26)
  • Série
    H31
  • CUP_NON
    4012801217064
  • Poids
    8.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues