SNW 3130 X 5-3/16

SKF
SNW 3130 X 5-3/16

Manchon adaptateur - 5.1875 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00553543
N° MFRSNW 3130 X 5-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3130 X 5-3/16

Manchon adaptateur - 5.1875 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00553543
N° MFRSNW 3130 X 5-3/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3130 X 5-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23130 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N 030
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 030
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576673108
  • CUP_NON
    7316576673108
  • Poids
    12 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues