SNW 3132
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.5000 po, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160x3
N° D’ARTICLE MI00553562
N° MFRSNW 3132
Price$1,159.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.5000 po, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160x3
N° D’ARTICLE MI00553562
N° MFRSNW 3132

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,159.96/each

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3132 X 5-1/2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23132
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Longueur totale
    119 mm
  • Taille du filetage
    M160x3
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N032
  • Numéro de rondelle de blocage
    W032
  • Comprend
    Manchon (S-3132)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533010144
  • Poids
    13.5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif