Motion
H3134X515
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 560 mm, taille de filetage 6.659-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553570
N° MFRH3134X515
Prix1,508.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 560 mm, taille de filetage 6.659-8 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553570
N° MFRH3134X515
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
Prix1,508.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3134X515

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22234
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Longueur totale
    560 mm
  • Taille du filetage
    6.659-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM34
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB34
  • Comprend
    Écrou hydraulique (HMV34)
  • Série
    H31
  • CUP_NON
    4012801312561
  • Poids
    17.97 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues