SNW 3134 X 5-15/16

SKF
SNW 3134 X 5-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 123.11 mm, taille de filetage 6.659-8
N° D’ARTICLE MI00553573
N° MFRSNW 3134 X 5-15/16
Prix1,076.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 3134 X 5-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 123.11 mm, taille de filetage 6.659-8
N° D’ARTICLE MI00553573
N° MFRSNW 3134 X 5-15/16
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
Votre prix1,076.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3134 X 5-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23134 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Longueur totale
    123.11 mm
  • Taille du filetage
    6.659-8
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N034
  • Numéro de rondelle de blocage
    W034
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W034)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    7316576673115
  • Poids
    15.84 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues