SNW 3140
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.5000 po, longueur totale 150 mm, taille de filetage M200 x 3
N° D’ARTICLE MI00553616
N° MFRSNW 3140
Prix1,693.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 7.5000 po, longueur totale 150 mm, taille de filetage M200 x 3
N° D’ARTICLE MI00553616
N° MFRSNW 3140
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
Prix1,693.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 3140 X 7 1/2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23140
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Longueur totale
    150 mm
  • Taille du filetage
    M200 x 3
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N040
  • Numéro de rondelle de blocage
    W040
  • Comprend
    Manchon (S-3140)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533021218
  • Poids
    28.5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif