Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 12.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00553794
N° MFRSNP 3272 X 12-15/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNP 3272 X 12-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23272 CAK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    12.9375 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N 072
  • Numéro de plaque de verrouillage
    PL 72
  • Taille du boîtier
    SDAF 3272
  • Série
    SNP
  • Numéro CUP du fabricant
    662939024326
  • CUP_NON
    662939024326
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif