Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0.391-32 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Diamètre de la face0.6250 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.2188 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW00
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.02 lb
- SérieN
- CUP_NON73753300395
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement