Motion
N01
Contre-écrou de roulement série N - 0.469-32 po de diamètre extérieur, 7/8 po de diamètre extérieur, 0.719 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553857
N° MFRN01
Prix8.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 0.469-32 po de diamètre extérieur, 7/8 po de diamètre extérieur, 0.719 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553857
N° MFRN01
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
Prix8.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N01 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    0.469-32 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Diamètre de la face
    0.7190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W01
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.03 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    73753300400
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif